ERICO - PLETINA FLEXIBAR 3X20X1 COBRE RJ.2M - 552500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal de funcionamiento - 250 A
Longitud - 2000 mm
Anchura - 20 mm
Grosor - 3 mm
Laminado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552500
Ref.Sonepar
267411
EAN
3479775525006
Corriente nominal de funcionamiento:
250 A
Longitud:
2000 mm
Anchura:
20 mm
Grosor:
3 mm
Laminado:
sí
Grosor de la lámina:
1 mm
Número de láminas:
3
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Pletina FLEXIBAR 3x20x1 cobre rojo 2m. FLEXIBAR 3x20x1 [360 A] - 2 metros
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


