ERICO - SNAP CLIP 47SC1518 15-18mm P1 CINC.P4EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - SNAP CLIP 47SC1518 15-18mm P1 CINC.P4EPZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Pinza de borde

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Grosor de borde - 4...7 mm

  • Diámetro de tubo/cable - 15...18 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

187580

Ref.Sonepar

482997

EAN

8711893875843

Tipo de fijación:

Pinza de borde

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Grosor de borde:

4...7 mm

Diámetro de tubo/cable:

15...18 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Soporta con facilidad los cables de los patines de viga. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO