ERICO - SNAP CLIP 812SC1924 19-24MM P1CINC.P4EPZ - 187690

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Pinza de borde

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Grosor de borde - 8...12 mm

  • Diámetro de tubo/cable - 19...24 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

187690

Ref.Sonepar

627757

EAN

8711893876949

Tipo de fijación:

Pinza de borde

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Grosor de borde:

8...12 mm

Diámetro de tubo/cable:

19...24 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Soporta con facilidad los cables de los patines de viga. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO