ERICO - SNAP CLIP HK22 4-8mm P1-CINCADO

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - SNAP CLIP HK22 4-8mm P1-CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Grosor de borde - 4...8 mm

  • Diámetro de tubo/cable - 4.2...6.5 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

187450

Ref.Sonepar

598868

EAN

8711893874549

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Grosor de borde:

4...8 mm

Diámetro de tubo/cable:

4.2...6.5 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Proporciona soporte para cables de bajo voltaje. Se sujeta a la viga con facilidad.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO