ERICO - SNAP CLIP SCA 13-20MM P4-EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - SNAP CLIP SCA 13-20MM P4-EPZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Pinza de borde

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Otros

  • Grosor de borde - 13...20 mm

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160510

Ref.Sonepar

282283

EAN

8711893605143

Tipo de fijación:

Pinza de borde

Tipo de conexión, parte de construcción:

Otros

Grosor de borde:

13...20 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Úselo con clips para fijación 24SC para fijación en patines de viga más gruesos. Soporta hasta tres clips para fijación. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO