ERICO - SOP.BARRA AJUST.ABS MODULO 2/10 - 560890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Tensión máxima nominal - 7400 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
560890
Ref.Sonepar
423404
EAN
3479775608907
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Tensión máxima nominal:
7400 A
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Soporte barra ajustable ABS módulo 2/10. Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS, 3,600 A Máx.
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


