ERICO - SOPORTE CADDY PYRAMID PSF10D 254MM - 360465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 317.5 mm
Anchura - 203 mm
Altura - 163 mm
Color - Negro
Carga máxima - 1.34 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
360465
Ref.Sonepar
747514
EAN
8711893139709
Longitud:
317.5 mm
Anchura:
203 mm
Altura:
163 mm
Color:
Negro
Carga máxima:
1.34 kg
Versión ajustada:
no
Ofrece mayor soporte para tubos, conductos, ductos, bandejas portacables y equipo. La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización. Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray. Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas. Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación. La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación. Fácil de transportar al techo. Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración.
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


