ERICO - SOPORTE P/FLEJE INOX 42020 P2-INOX

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - SOPORTE P/FLEJE INOX 42020 P2-INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 8 mm

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Modelo - Otros

  • Punto de inflexión - no

  • Ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

350100

Ref.Sonepar

368803

EAN

4018292501002

Diámetro:

8 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Modelo:

Otros

Punto de inflexión:

no

Ajustable:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

El diseño de la pata ensanchada proporciona un ajuste seguro al sujetar cada pata en su lugar. Soporte de fijación para Fixoband. Tuercas y arandelas de acero inoxidable incluidas.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO