ERICO - SOPORTE UNIV.CADDY PYRAMID 254X101,6MM - 360496
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 317.5 mm
Anchura - 203 mm
Altura - 101.6 mm
Color - Negro
Carga máxima - 1.34 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
360496
Ref.Sonepar
641794
EAN
8711893147261
Longitud:
317.5 mm
Anchura:
203 mm
Altura:
101.6 mm
Color:
Negro
Carga máxima:
1.34 kg
Versión ajustada:
no
Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos. La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización. Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray. Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas. La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación. La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV.
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


