ERICO - SUSPENSION UNIV.SPEED LINK SLC15L1000SP - 196001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior - 1.5 mm
Número de hilos del conductor - 7
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Material de revestimiento - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
196001
Ref.Sonepar
368790
EAN
8711893053425
Diámetro exterior:
1.5 mm
Número de hilos del conductor:
7
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Material de revestimiento:
Ninguno
Resistencia de carga:
195 N
Color:
Gris
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


