ERICO - TAPON NEGRO PARA PERFIL ADK 421 P11 PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil C de doble cara
Modelo - Tapa final
Longitud - 11.5 mm
Anchura - 41.2 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313305
Ref.Sonepar
607906
EAN
8711893004694
Apto para:
Perfil C de doble cara
Modelo:
Tapa final
Longitud:
11.5 mm
Anchura:
41.2 mm
Material:
Plástico
Color:
Azul
Se ajusta al canal ERISTRUT tipo A. Al separarla, proporciona dos tapas de extremo para el canal ERISTRUT tipo C.
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


