ERICO - TRENZA COBRE MBJ 16-300-8 EXTRM.MASIF. - 556660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556660
Ref.Sonepar
368874
EAN
3479775566603
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
15 mm
Altura aproximada de cable:
1.5 mm
Longitud:
300 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
sí
Indicativo de conexión perforada:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


