ERICO - TRENZA COBRE MBJ 50-200-10 EXTRM.MASIF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556840
Ref.Sonepar
368880
EAN
3479775568409
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
28 mm
Altura aproximada de cable:
2.5 mm
Longitud:
200 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
sí
Indicativo de conexión perforada:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


