ERICO - TRENZA CU MBJ 25-250-10 EXTO.MASIF. - 556700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Anchura aproximada de cable - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556700
Ref.Sonepar
368876
EAN
3479775567006
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
23 mm
Altura aproximada de cable:
1.5 mm
Longitud:
250 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
sí
Indicativo de conexión perforada:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


