ERICO - TRENZA CU MBJ 30-200-10 EXTO.MASIF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 30 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556740
Ref.Sonepar
368878
EAN
3479775567402
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
30 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
23 mm
Altura aproximada de cable:
2 mm
Longitud:
200 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
sí
Indicativo de conexión perforada:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


