ERICO - TRENZA DE COBRE MBJ 70-500-10 E.MASIF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 70 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563490
Ref.Sonepar
667127
EAN
3479775634906
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
70 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
28 mm
Altura aproximada de cable:
5 mm
Longitud:
500 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
sí
Indicativo de conexión perforada:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


