ERICO - TRENZA PLANA COBRE ESTANADO FTCB 15-20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal de funcionamiento - 140 A
Longitud - 25000 mm
Anchura - 20 mm
Grosor - 1.5 mm
Número de láminas - 1120
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557250
Ref.Sonepar
664868
EAN
3479775572505
Corriente nominal de funcionamiento:
140 A
Longitud:
25000 mm
Anchura:
20 mm
Grosor:
1.5 mm
Número de láminas:
1120
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Trenza plana cobre estañado FTCB 15-20. Trenza plana en bobina, cobre estañado, 20mm², 25 m
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


