ERICO - TRENZA PLANA COBRE ESTANADO FTCB 15-25 - 557260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
557260
Ref.Sonepar
483019
EAN
3479775572604
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
23 mm
Altura aproximada de cable:
1.5 mm
Longitud:
25000 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
no
Indicativo de conexión perforada:
no
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


