ERICO - TRENZA PLANA COBRE ROJO FRCB 15-35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 35 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor - Plano
Trenzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557080
Ref.Sonepar
699384
EAN
3479775570808
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
35 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor:
Plano
Trenzado:
sí
Anchura aproximada de cable:
23 mm
Altura aproximada de cable:
2.5 mm
Longitud:
25000 mm
Aislado:
no
Con módulos de conexión:
no
Indicativo de conexión perforada:
no
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


