ERICO - TRENZA REDONDA COBRE ESTANADO RTCB 15-50 - 557660

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - TRENZA REDONDA COBRE ESTANADO RTCB 15-50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 11 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

557660

Ref.Sonepar

483022

EAN

3479775576602

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 6 = muy flexible

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

11 mm

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO