ERICO - TRENZA REDONDA COBRE ESTANADO RTCB 15-6 - 557600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor - Redondo
Diámetro exterior aprox. - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557600
Ref.Sonepar
667390
EAN
3479775576008
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
4 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


