ERICO - TRENZA REDONDA COBRE ESTANADO RTCB 15-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 8 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor - Redondo
Diámetro exterior aprox. - 4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557610
Ref.Sonepar
483021
EAN
3479775576107
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
8 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Forma del conductor:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
4.5 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


