ERICO - TRENZA REDONDA COBRE ROJO RRCB 15-25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura aproximada de cable - 8 mm
Altura aproximada de cable - 8 mm
Longitud - 25000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557440
Ref.Sonepar
698275
EAN
3479775574400
Anchura aproximada de cable:
8 mm
Altura aproximada de cable:
8 mm
Longitud:
25000 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Trenza redonda cobre rojo RRCB 15-25. Trenza redonda en bobina, cobre desnudo, 25mm², 25 m
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


