ERICO - TUERCA PERFIL UA 506 P1

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - TUERCA PERFIL UA 506 P1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

315085

Ref.Sonepar

368794

EAN

8711893028171

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut. El resorte permite una instalación fácil.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO