ERICO - TZDO.PAT UNIÓN MBJ CU ESTND.150A 25MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555201
Ref.Sonepar
836813
EAN
3479775552019
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Trenzado de puesta a tierra y unión MBJ cobre estañado 150A 25mm² 300mm 8,5mm orificio. Trenzado de puesta a tierra y unión MBJ, cobre estañado, 150 A Ampacity, 25 mm², 300 mm, 8.5 mm del
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO