ERMA - Abrazadera metálica SKM 19-20 - 0308.000.013

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0308.000.013

Ref.Sonepar

372770

EAN

4025113107442

Material:

Acero

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Abrazadera metálica SKM 19-20 se clasifica como un accesorio fabricado en acero galvanizado, indicado específicamente para tubo. Esta abrazadera metálica se caracteriza por disponer de perfil de goma y de agujeros reforzados de fijación con diámetro M5. Así, la pieza cuenta con un diámetro de 19-20mm y un ancho de 16mm y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, SKM está disponible con diferente dimensión de dímetro, así como de anchura.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA