ERMA - Angulo sujeción BW-M M25x1,5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - A través de orificio de perforación

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 25

  • Temperatura de trabajo - -40...200 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5010.031.025

Ref.Sonepar

489111

EAN

4025113184665

Tipo de fabricación:

A través de orificio de perforación

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

25

Temperatura de trabajo:

-40...200 °C

Ángulo sujeción BW-M M25x1,5 se clasifica como un accesorio de acero cromado con un agujero pasante y dos orificios de fijación. Así, este ángulo de 90° indicado para racores dispone de rosca M25x1,5 con un diámetro de 26mm. Además, la pieza soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +200°C y está disponible con diferentes roscas, así como dimensiones de diámetro.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA