ERMA - Base mural H 32A 3P + N + TT 380V IP44 6 horas rojo

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Base mural H 32A 3P + N + TT 380V IP44 6 horas rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PE3265PP

Ref.Sonepar

986181

EAN

8015747067478

Base mural H 32A 3P + N + TT 380V IP44 6 horas rojo se clasifica como un accesorio 3P+N con toma a tierra y con una intensidad de 32A y tensión de 380V. Así, esta base mural H de color rojo con duración de 6h se caracteriza por contar con el grado de protección IP44. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA