ERMA - Capuchón RQE diámetro 10,0 gris - 5030.012.007

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 10 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - TPE

  • Temperatura de trabajo - -40...120 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.012.007

Ref.Sonepar

489142

EAN

4025113171627

Diámetro nominal:

10 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

1/4 pulgada

Material:

Plástico

Calidad de material:

TPE

Temperatura de trabajo:

-40...120 °C

Tapón de extremo:

sí

Capuchón RQE diámetro 10,0 gris se clasifica como un accesorio de plástico TPE indicado para los extremos del tubo para transición de tubo a cable. Este capuchón de aplicación terminal para tubo dispone de diámetro de 10mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el capuchón RQE está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA