ERMA - Capuchón RQE diámetro 15,8 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 15.8 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 3/8 pulgada

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - TPE

  • Temperatura de trabajo - -40...120 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.012.011

Ref.Sonepar

489144

EAN

4025113151209

Diámetro nominal:

15.8 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

3/8 pulgada

Material:

Plástico

Calidad de material:

TPE

Temperatura de trabajo:

-40...120 °C

Tapón de extremo:

sí

Capuchón RQE diámetro 15,8 gris se clasifica como un accesorio de plástico TPE indicado para los extremos del tubo para transición de tubo a cable. Este capuchón de aplicación terminal para tubo dispone de diámetro de 15,8mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el capuchón RQE está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA