ERMA - Contratuerca M25x1,5 poliamida negro para GMK-DUO-M - 0318.000.025

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Contratuerca M25x1,5 poliamida negro para GMK-DUO-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0318.000.025

Ref.Sonepar

838758

EAN

4025113285287

Contratuerca M25x1,5 poliamida negro para GMK-DUO-M se clasifica como un accesorio indicado específicamente para RQG-Duo-M. Esta contratuerca fabricada en material plástico (PA 6) se caracteriza por disponer de un montaje y desmontaje simple y por estar indicada para usos en sistemas de protección de cables divisibles. Así, la pieza de color negro cuenta con una métrica (EN 60423) M25x1,5. Además, GMK-DUO-M soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +110°C y disponible con diferente métrica.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA