ERMA - Derivación en T plástico ROT-PA 2x28,5 negro - 5020.041.202

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo - -40...115 °C

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Modelo - Pieza en T

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.041.202

Ref.Sonepar

742021

EAN

4025113210906

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Temperatura de trabajo:

-40...115 °C

Grado de protección (IP):

IP68

Modelo:

Pieza en T

Tamaño nominal desde/hasta:

28.5...28.5 mm

Color:

Negro

Derivación en Y plástico ROT-PA 2x28,5 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida y distribución en T con junta de estanqueidad. Esta derivación en Y libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de diámetro AD2 y AD1 de 28,5mm y de una lata resistencia a los ácidos y disolventes. Así, la pieza de color negro cuenta con el grado de protección IP68 y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, la derivación RQT está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA