ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 2x13 gris - 5020.032.002

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 2x13 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.032.002

Ref.Sonepar

489121

EAN

4025113212719

Derivación en Y plástico RQ4 2x13 gris se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida y distribución en Y con junta de estanqueidad. Esta derivación libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de diámetro AD2 y AD1 de 13mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP68. Además, el racor RQY está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA