ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 15,8 2x13 negro - 5020.032.203

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 15,8 2x13 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.032.203

Ref.Sonepar

372929

EAN

4025113212740

Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 15,8 2x13 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida y distribución en Y con junta de estanqueidad. Esta derivación libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de diámetro AD2 y AD1 de 15,8 2x13 y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP68. Además, el racor RQY está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA