ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 21,2 2x15,8 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 21,2 2x15,8 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.032.206

Ref.Sonepar

489122

EAN

4025113212825

Derivación en Y plástico RQ4 diámetro 21,2 2x15,8 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida y distribución en Y con junta de estanqueidad. Esta derivación libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de diámetro AD2 y AD1 de 21,2 2x15,8 y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP68. Además, el racor RQY está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA