ERMA - Funda trenzada HG-EDU diámetro 12-22mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 15 mm

  • Diámetro del paquete - 12...22 mm

  • Material - Acero

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050.101.017

Ref.Sonepar

227657

EAN

4025113140500

Diámetro nominal:

15 mm

Diámetro del paquete:

12...22 mm

Material:

Acero

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Abierto (para su montaje posterior):

no

Funda trenzada HG-EDU diámetro 12-22mm se clasifica como un accesorio fabricado en alambre de acero galvanizado. Esta funda trenzada dispone de un diámetro nominal de 15mm y un ámbito de aplicación de 12-22mm. Así, la pieza viene suministrada en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -50°C a +250°C. Además, la funda está disponible con diferentes dimensiones de diámetros, así como ámbitos de aplicación y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA