ERMA - Funda trenzada HG-EDU diámetro 20-35mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro del paquete - 20...35 mm

  • Material - Acero

  • Libre de halógenos -

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050.101.040

Ref.Sonepar

704274

EAN

4025113140548

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro del paquete:

20...35 mm

Material:

Acero

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Abierto (para su montaje posterior):

no

Funda trenzada HG-EDU diámetro 20-35mm se clasifica como un accesorio fabricado en alambre de acero galvanizado. Esta funda trenzada dispone de un diámetro nominal de 25mm y un ámbito de aplicación de 20-35mm. Así, la pieza viene suministrada en rollo de 25m y soporta una temperatura de trabajo de -50°C a +250°C. Además, la funda está disponible con diferentes dimensiones de diámetros, así como ámbitos de aplicación y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA