ERMA - Funda trenzada HG-EDU diámetro 5-12mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 6 mm

  • Diámetro del paquete - 5...12 mm

  • Material - Acero

  • Libre de halógenos -

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050.101.008

Ref.Sonepar

227654

EAN

4025113140470

Diámetro nominal:

6 mm

Diámetro del paquete:

5...12 mm

Material:

Acero

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Abierto (para su montaje posterior):

no

Funda trenzada HG-EDU diámetro 5-12mm se clasifica como un accesorio fabricado en alambre de acero galvanizado. Esta funda trenzada dispone de un diámetro nominal de 6mm y un ámbito de aplicación de 5-12mm. Así, la pieza viene suministrada en rollo de 100m y soporta una temperatura de trabajo de -50°C a +250°C. Además, la funda está disponible con diferentes dimensiones de diámetros, así como ámbitos de aplicación y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA