ERMA - Funda trenzada HG-EDU diámetro 8-17mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 10 mm

  • Diámetro del paquete - 8...17 mm

  • Material - Acero

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050.101.013

Ref.Sonepar

227655

EAN

4025113140494

Diámetro nominal:

10 mm

Diámetro del paquete:

8...17 mm

Material:

Acero

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Abierto (para su montaje posterior):

no

Funda trenzada HG-EDU diámetro 8-17mm se clasifica como un accesorio fabricado en alambre de acero galvanizado. Esta funda trenzada dispone de un diámetro nominal de 10mm y un ámbito de aplicación de 8-17mm. Así, la pieza viene suministrada en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -50°C a +250°C. Además, la funda está disponible con diferentes dimensiones de diámetros, así como ámbitos de aplicación y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA