ERMA - Funda trenzada HG-PET022 diámetro 3-11mm negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Funda trenzada HG-PET022 diámetro 3-11mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0239.602.011

Ref.Sonepar

861171

EAN

4025113280510

Funda trenzada HG-PET022 diámetro 3-11mm negro se clasifica como un accesorio fabricado en monofilamentos PET con doble entrelazado en todas las direcciones. Esta funda libre de silicona, cadmio y halógenos y se caracteriza por contar con un diámetro de 0,22mm y por ser resistente a la abrasión, al combustible, a los aceites minerales y a los rayos UV. Así, esta pieza de color negro viene suministrada en rollo de 200m y dispone de una cobertura de 89mm con un rango de operación mínimo de 3mm y uno máximo de 11mm. Además, la funda trenzada está disponible con diferentes rangos de operación, cobertura, color y embalaje.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA