ERMA - Funda trenzada HG-SU diámetro 20-35mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro del paquete - 20...35 mm

  • Material - Cobre

  • Libre de halógenos -

  • Tratamiento de superficie - Estañado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050.701.040

Ref.Sonepar

704275

EAN

4025113140753

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro del paquete:

20...35 mm

Material:

Cobre

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Estañado

Color:

Otros

Abierto (para su montaje posterior):

no

Temperatura de trabajo:

-75...150 °C

Funda trenzada HG-SU diámetro 20-35mm se clasifica como un accesorio fabricado en cobre estaño trenzado circular. Esta funda se caracteriza por la hermeticidad y la protección ante virutas a altas temperaturas. Así, la pieza dispone de un diámetro de 25mm con un cableado de 48x8,x0,25mm. Además, la funda trenzada cuenta con un rango de operación mínimo de 20mm de diámetro y uno máximo de 35mm. Asimismo, el accesorio viene suministrado en rollo de 25m y está disponible con diferente diámetro, cableado, rango de operación y embalaje.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA