ERMA - Kit tubo FLEXAZIP AD13 poliamida negro (Rollo 10m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 13 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 5/16 pulgada
Material - Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo - -40...105 °C
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0255.202.110
Ref.Sonepar
300827
EAN
4025113262301
Diámetro nominal:
13 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
5/16 pulgada
Material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...105 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Radio de curva, estática:
20 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
sí
Precintable (dos partes):
sí
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Diámetro interior:
10 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
sí
Diámetro exterior:
13 mm
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


