ERMA - Pieza RQHV unión soporte RQH poliamida negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.027.201

Ref.Sonepar

489164

EAN

4025113204318

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Pieza RQHV unión soporte RQH poliamida negro se clasifica como un accesorio de poliamida, indicado para el soporte de tubos RQH. Así, esta pieza de color negro cuenta con un diámetro de 10,0 - 54,5mm y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el accesorio está disponible en diferentes colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA