ERMA - Prensaestopas GADI M 20x1,5 rosca métrica para cables diámetro 7,5-14mm de latón niquelado EMC

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Prensaestopas GADI M 20x1,5 rosca métrica para cables diámetro 7,5-14mm de latón niquelado EMC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

357.2000.1-G4

Ref.Sonepar

978459

EAN

8435168842346

Prensaestopas GADI M 20x1,5 rosca métrica para cables diámetro 7,5-14mm de latón niquelado EMC se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M25x1,5. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 8mm y está indicada para cables con un diámetro de 7,5-14mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA