ERMA - Prensaestopas PROGRESS-M M75 diámetro cableado 50-56

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Prensaestopas PROGRESS-M M75 diámetro cableado 50-56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101.7456.00

Ref.Sonepar

986169

EAN

8435168809196

Prensaestopas PROGRESS-M M75 diámetro cableado 50-56 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cuerpo hexagonal y junta de estanqueidad de perbunan. Este prensaestopas con junta interior en TPE y junta tórica en NBR dispone de rosca M75x1,5 con un ancho de llave de 80mm longitud de 11mm y está indicado para cables con un diámetro de 50-56mm. Así, el prensaestopas PROGRESS-M soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +100°C y cuenta con el grado de protección IP68-IP69K. Además, la pieza está disponible con diferente rosca, así como diámetro de cable, ancho de llave y longitud.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA