ERMA - Protector terminal tubo RQA diámetro 21,2 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 21.2 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1/2 pulgada

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo - -40...115 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.021.016

Ref.Sonepar

222849

EAN

4025113185174

Diámetro nominal:

21.2 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

1/2 pulgada

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Temperatura de trabajo:

-40...115 °C

Tapón de extremo:

no

Protector terminal tubo RQA diámetro 21,2 gris se clasifica como un accesorio de poliamida indicado para aplicación para la protección de cable. Así, este protector terminal instalable en todos los tubos ROHRflex dispone de un diámetro de 21,2mm. Además, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, así como colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA