ERMA - Racor corrugado MULTI-GFP diámetro 70 gris - 5032.006.070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 70 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 2 1/2 pulgadas
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5032.006.070
Ref.Sonepar
489170
EAN
4025113199058
Diámetro nominal:
70 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
2 1/2 pulgadas
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Brida
Tipo de conexión:
Conexión rápida
Longitud total:
95 mm
Altura total:
94 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro interior mínimo:
80.5 mm
Diámetro exterior máximo:
96.4 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


