ERMA - Racor corrugado MULTI-WFP diámetro 95 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 95 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 3 1/2 pulgadas

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Rosca giratoria - no

  • Tipo de fabricación - Brida

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5032.207.095

Ref.Sonepar

372967

EAN

4025113199126

Diámetro nominal:

95 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

3 1/2 pulgadas

Grado de protección (IP):

IP54

Rosca giratoria:

no

Tipo de fabricación:

Brida

Tipo de conexión:

Conexión rápida

Material:

Poliamida (PA)

Material de sellado:

Sin sellado

Color:

Negro

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

sí

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

Racor corrugado MULTI-WFP diámetro 95 negro se clasifica como un accesorio con conexión de base de una sola pieza, indicado para tubo ROHRflex Multi. Este racor recto libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de un diámetro de 95mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por ser autoextinguible y por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Además, el racor corrugado soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y está disponible con diferentes dimensiones de diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA