ERMA - Racor higiénico recto US-FOOD AD 1/2" M20x1,5 IP68 metálico acero inoxidable

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor higiénico recto US-FOOD AD 1/2" M20x1,5 IP68 metálico acero inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0608.800.020

Ref.Sonepar

712301

EAN

4025113300461

Racor higiénico recto US-FOOD AD 1/2" M20x1,5 IP68 metálico acero inoxidable se clasifica como un accesorio de acero inoxidable que dispone de rosca métrica exterior fija, cabeza hexagonal, junta de plástico, casquillo roscado de una sola pieza y junta tórica. Este racor metálico recto antivibración y antitensionado se caracteriza por ser altamente resistente al agua y al polvo y por contar con un cierre tipo fricción entre tubo y racor. Así, la pieza cuenta con un diámetro de 1/2" y métrica M20x1,5 y soporta una temperatura de -40°C a +125°C. Además, la US-FOOD cuenta con el grado de protección IP69 y está disponible con diferente conexión, así como métrica.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA