ERMA - Racor higiénico recto US-FOOD AD 1" M32x1,5 IP68 metálico acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0608.800.032
Ref.Sonepar
851191
EAN
4025113300331
Racor higiénico recto US-FOOD AD 1" M32x1,5 IP68 metálico acero inoxidable se clasifica como un accesorio de acero inoxidable que dispone de rosca métrica exterior fija, cabeza hexagonal, junta de plástico, casquillo roscado de una sola pieza y junta tórica. Este racor metálico recto antivibración y antitensionado se caracteriza por ser altamente resistente al agua y al polvo y por contar con un cierre tipo fricción entre tubo y racor. Así, la pieza cuenta con un diámetro de 1" y métrica M32x1,5 y soporta una temperatura de -40°C a +125°C. Además, la US-FOOD cuenta con el grado de protección IP69 y está disponible con diferente conexión, así como métrica.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA